{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ reťaze | 6 mm | |
Úžitková dĺžka | 3 m | |
Nosnosť WLL β = 0° - 45° | 2 360 kg | |
Nosnosť WLL β = 45° - 60° | 1 700 kg | |
Druh produktu | Viazacia reťaz |
Číslo položky | 086445 3 | |
EAN/GTIN | 4032378141067 | |
Číslo výrobcu | H46SL3TYP1 |