{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ reťaze | 10 mm | |
Úžitková dĺžka | 5 m | |
Nosnosť WLL β = 0° - 45° | 4 250 kg | |
Nosnosť WLL β = 45° - 60° | 3 150 kg | |
Druh produktu | Viazacia reťaz |
Číslo položky | 086427 5 | |
EAN/GTIN | 2050002048782 | |
Číslo výrobcu | H210SL5TYP1 |