Viazacia reťaz 2-radová A2

Č. pol.: 086426 A2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ reťaze 8 mm
Úžitková dĺžka 2 m
Nosnosť WLL β = 0° - 45° 2 800 kg
Nosnosť WLL β = 45° - 60° 2 000 kg
Druh produktu Viazacia reťaz

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086426 A2
EAN/GTIN 4032378141722
Číslo výrobcu H28SL2TYP1(VKH-G)

Popis

Prevedenie:

Závesné reťaze s H pečiatkou (schválenie nemeckým profesijným združením).
Vysokopevné reťazové závesy s hákmi s vidlicovou hlavou s reťazou čiernej farby.
Viazacie reťaze možnosť skrátenia. Dĺžka reťaze sa dá skrátiť skracovacím hákom s vidlicovou hlavou.

Poznámka:

Iné veľkosti a prevedenia (napr. bezpečnostné záťažové háky) na požiadanie.
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
    Úžitková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka