{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť WLL SF 5:1 | 3,2 t | |
Nosnosť WLL SF 4:1 | 3,8 t | |
Dĺžka závitu L | 36 mm | |
Vzdialenosť otvorov x | 35 mm | |
Vnútorné rozmery 6-hranu cez steny S | 14 mm | |
Vnútorný ⌀ krúžok A | 38 mm | |
Vonkajší ⌀ krúžok B | 45 mm | |
⌀ zväzku Podložka C | 88 mm | |
Rozmer D | 80 mm | |
Prevedenie | otocné | |
Nosnosť | 4 t | |
Druh produktu | Skrutka s očkom |
Číslo položky | 086467 M24 | |
EAN/GTIN | 2050001857897 | |
Číslo výrobcu | SEB M 24 3T8 UP |