{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
minimálna dĺžka medzi háčikmi | 337 mm | |
Materiál púzdra | Ocel | |
Zdvíhacia sila pri menovitom zaťažení | 31 daN | |
Výška normálneho zdvihu | 1,5 m | |
Uvoľnenie reťaze | Áno | |
Počet vlákien reťaze | 1 | |
Nosnosť | 1 600 kg | |
Nosnosť t | 1,6 t | |
Hmotnosť | 9,4 kg | |
Druh produktu | Pákový kladkostroj / reťazový zdvihák |
Číslo položky | 086015 1,6 | |
EAN/GTIN | 4025092076470 | |
Číslo výrobcu | 4053981776958 |