Pákový kladkostroj s okrúhlou oceľovou reťazou 0,5

Č. pol.: 086015 0,5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
191 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálna dĺžka medzi háčikmi 282 mm
Materiál púzdra Ocel
Výška normálneho zdvihu 1,5 m
Uvoľnenie reťaze Áno
Počet vlákien reťaze 1
Nosnosť 500 kg
Nosnosť t 0,5 t
Hmotnosť 2,8 kg
Druh produktu Pákový kladkostroj / reťazový zdvihák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086015 0,5
EAN/GTIN 4025092077675
Číslo výrobcu 4053981776934

Popis

Prevedenie:

Zariadenia s oceľovou plechovou skriňou, extrémne nízka hmotnosť, sériové uvoľnenie reťaze, nízka konštrukčná výška, otočne uložený, kovaný hák.
Viacúčelový nástroj, model „Yalehandy“.
Maximálne kompaktný nástroj (konštrukčná dĺžka 282 mm).

Použitie:

Mnohostranne použiteľné viacúčelové zariadenie aj pre najťažšie podmienky.

Poznámka:

V prípade funkčného princípu závitovej zaťažovacej tlakovej brzdy sa vytvára axiálny brzdný tlak samotným zaťažením a je teda úmerný veľkosti zaťaženia. Náklad je bezpečne držaný v každej polohe, aby sa spustil, musí sa prekonať rozdiel medzi brzdným a zaťažovacím momentom. Sú ním vybavené všetky univerzálne zariadenia Yale.
Automaticky pôsobiace uvoľnenie reťaze umožňuje rýchle zavesenie nezaťaženej reťaze, pri pôsobení záťaže sa opäť automaticky uzavrie závitová záťažová tlaková brzda a náklad sa bezpečne zachytí.
Klzná spojka (voliteľné na želanie) zabraňuje nadmerne vysokému zachyteniu nákladu a zvyšuje tak životnosť kladkostroja.
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
    Nosnosť Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka