Predlžovacie vedenie 3K-násobná spojka pre F, B, PL, CZ 15N

Č. pol.: 081186 15N
(6,52 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 44
  • odolný voči nárazom a striekajúcej vode: Kategória 2 (K2) podla BGI

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 44
odolný voči nárazom a striekajúcej vode Kategória 2 (K2) podla BGI
Sieťové napätie 250 V
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Trieda kábla H07RN-F
Zloženie kábla 3G1,5
Materiál kábla neoprén
Dĺžka kábla 15 m
Druh produktu Predlžovací kábel
Typ zástrčky Vstup E

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081186 15N
EAN/GTIN 4003644000104
Číslo výrobcu FVK15-HK

Popis

Prevedenie:

So zásuvkami pre krajiny F, B, PL, CZ.
Schválené na použitie v exteriéroch a vo vlhkých priestoroch (IP44).
Odolný proti oleju, benzínu, UV žiareniu.
S 3-násobnou spojkou. Kábel z neoprénovej gumy so zástrčkou aj spojkou z gumy odolnej proti striekajúcej vode.

Funkce:

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely