{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 44 | |
odolný voči nárazom a striekajúcej vode | Kategória 2 (K2) podla BGI | |
Typ | 25N | |
Sieťové napätie | 400 V | |
Menovitý výkon rozvinutý | 5500 (16 A) W | |
Trieda kábla | H07RN-F | |
Zloženie kábla | 5G1,5 | |
Materiál kábla | neoprén | |
Materiál púzdra | Plast | |
Dĺžka kábla | 25 m | |
Druh produktu | Káblový bubon |
Číslo položky | 081136 25N | |
EAN/GTIN | 4003644009343 |