Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Plastový káblový bubon 25V

Č. pol.: 081125 25V
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 20

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 20
Typ 25V
Sieťové napätie 250 V
Menovitý výkon rozvinutý 3500 (16 A) W
Trieda kábla H05VV-F
Zloženie kábla 3G1,5
Materiál kábla PVC cervené
Materiál púzdra Plast
Dĺžka kábla 25 m
Počet zásuviek 4
Dostupný diagnostický systém nie
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Káblový bubon

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081125 25V
Číslo výrobcu K0Y25PT010

Popis

Prevedenie:

Káblové bubny Hedi® sú symbolom kvality „Made in Germany“ a odolnosti. Špeciálne navrhnuté telesá bubnov zabezpečujú optimalizované vedenie káblov. Integrovaný spínač zastavenia otáčania zabraňuje neúmyselnému otáčaniu bubna. Všetky káblové bubny sú vybavené tepelnými ochrannými spínačmi.
Na použitie v suchom prostredí.

Funkce:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ < 12 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka