{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 20 | |
Typ | 25V | |
Sieťové napätie | 250 V | |
Menovitý výkon rozvinutý | 3500 (16 A) W | |
Trieda kábla | H05VV-F | |
Zloženie kábla | 3G1,5 | |
Materiál kábla | PVC cervené | |
Materiál púzdra | Plast | |
Dĺžka kábla | 25 m | |
Počet zásuviek | 4 | |
Dostupný diagnostický systém | nie | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Druh produktu | Káblový bubon |
Číslo položky | 081127 25V | |
Číslo výrobcu | FK0Y25PT010 |