Bezpečnostná navíjačka káblov 17S

Č. pol.: 081192 17S
(26,94 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 44

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 44
Menovitý výkon rozvinutý 2400 W
Menovité napätie 250 V
Dĺžka 490 mm
Šírka 190 mm
Výška 410 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Trieda kábla H07RN-F
Zloženie kábla 3G1,5
Materiál kábla Neoprénová guma
Dĺžka kábla 17 m
Typ zástrčky Vstup F
Druh produktu Navíjačka káblov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081192 17S
EAN/GTIN 7391390327543
Číslo výrobcu 309112310

Popis

Prevedenie:

Káblový bubon s riadeným automatickým vysúvaním a navíjaním, viacnásobné blokovanie na jedno otočenie. Vysoko odolné, uzavreté plastové teleso. Tepelná ochrana proti preťaženiu, robustný neoprénový kábel H07RN-F s pripojovacou spojkou.
Jednoduchá montáž na stenu alebo strop s rozsahom otáčania 180°.

Funkce:

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Použitie:

Lepšia ergonómia vďaka práci s odľahčeným ťahom, ako aj udržiavanie poriadku a predchádzanie riziku nehôd a zranení spôsobených káblami ležiacimi na podlahe.

Poznámka:

Hadicové navijaky s pružinovým pohonom pozri č. 080066080079.