{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozhranie | USB rozhranie | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Typ CAS 18 V | |
Menovité napätie | 100 V - 240 V | |
Sieťová frekvencia | 50 Hz | |
maximálny nabíjací prúd | 0,5 A | |
Maximálny počet nabíjacích miest | 4 | |
Dĺžka | 119 mm | |
Šírka | 67 mm | |
Výška | 77,4 mm | |
Druh produktu | Nabíjačka |
Číslo položky | 081590 4SMART | |
EAN/GTIN | 4013674181544 | |
Číslo výrobcu | 990-00113 |