{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | NANO | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Výkon zahrievania | 230 W | |
Čas zahrievania na 280°C | cca 9 s | |
Vykurovací výkon | 80 W | |
Rozsah regulácie Teplota spájkovacieho hrotu | 150 °C - 450 °C | |
Hmotnosť spájkovačky bez prívodného vedenia | 30 g | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Druh produktu | Spájkovacia stanica |
Číslo položky | 082301 NANO | |
EAN/GTIN | 4003008088076 | |
Číslo výrobcu | 0IC1200A |