{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 100 mm | |
Dĺžka | 600 mm | |
Farba | cervená | |
Rozsah použitia | do 20 kg, na upnutie v sklucovadle | |
Pripojenie šesťhranný profil | 10 mm | |
Druh produktu | Miešacia tyč |
Číslo položky | 087232 100X600 | |
EAN/GTIN | 4013307349181 | |
Číslo výrobcu | 304999001-329 |