{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ puzdra | 40 mm | |
⌀ oblúka | 6,5 mm | |
Materiál puzdra | Hliník | |
Materiál oblúka | Ocel | |
Uzatvorenie | s rôznym zamykaním | |
uzamykateľné | nie | |
tvrdený oblúk | Áno | |
Dvojito zablokovaný oblúk | Áno | |
Uzamykací mechanizmus | nehrdzavejúca zamykacia mechanika | |
Počet zámkov | 1 | |
Počet kľúčov | 2 | |
Druh produktu | Visiaci zámok |
Číslo položky | 085868 40 | |
EAN/GTIN | 4003482360606 | |
Číslo výrobcu | 770 40 |