{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | LF-6 | |
Výška | 100 mm | |
Dĺžka | 415 mm | |
Šírka | 210 mm | |
⌀ kolesa | 85 mm | |
Šírka kolesa | 85 mm | |
Počet kolies | 6 | |
Nosnosť | 6 t | |
Hmotnosť | 12 kg | |
Druh produktu | Podvozok pre ťažké náklady |
Číslo položky | 086007 6 | |
EAN/GTIN | 4025092163866 | |
Číslo výrobcu | LF-6 |