{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | SJ4570 | |
Druh lepiacej pásky | Páska so suchým zipsom | |
Lepiaca hmota | modifikovaný akrylát | |
Počet Opakovateľnosť | 150 | |
odolné voči teplotám do | -30 °C - 50 °C | |
Rozsah použitia | vnútorné a vonkajšie použitie | |
Teplota skladovania | 20 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 °C | |
Minimálna trvanlivosť | 12 Mesiac | |
Farba | priesvitná | |
Dĺžka | 45,7 m | |
Šírka | 25 mm | |
Hrúbka | 1,7 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083697 SJ4570 | |
EAN/GTIN | 50021200448831 | |
Číslo výrobcu | 7000002105 |