{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | SJ387 | |
Druh lepiacej pásky | Páska so suchým zipsom | |
Lepiaca hmota | modifikovaný akrylát | |
Počet Opakovateľnosť | 1 000 | |
odolné voči teplotám do | -30 °C - 80 °C | |
Rozsah použitia | vnútorné a vonkajšie použitie | |
Teplota skladovania | 20 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 °C | |
Minimálna trvanlivosť | 24 Mesiac | |
Farba | cierna | |
Dĺžka | 2,5 m | |
Šírka | 25 mm | |
Hrúbka | 6,1 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083692 SJ387 | |
EAN/GTIN | 4054596308404 | |
Číslo výrobcu | 7100123347 |