Prevedenie:
Barva produktu: Černá
Má životnost tisíců cyklů závěrky
Celková délka 45,72 m
Celková šířka: 25.4 mm
Popis:
Čisté a jednoduché řešení uzavírání Nehořlavá háčková 3M™ SJ3519FR je moderní alternativou k zipům, šroubům, karabinkám, háčkům apod. Je vybaven jedinečným nehořlavým lepidlem ze syntetického kaučuku. Náš systém opětovně uvolnitelného upevnění je vhodný pro mnoho materiálů a je odolný vůči širokému rozsahu teplotních a vlhkostních podmínek. Je nehořlavá podle normy F.A.R. 25.853 a byla vyvinuta jako protějšek nehořlavé smyčkové pásky 3M™ SJ3518FR. Vhodný pro připevnění potahů na polštáře, sedadla v letadlech, koberce, speciální vozidla a dopravní aplikace, uniformy, rukavice a oděvy, nápisy a displeje, všeobecné průmyslové a ohnivzdorné lepení. Podkladový materiál nehořlavé háčkové pásky 3M™ SJ3519FR je tvořen odolným lepidlem ze syntetického kaučuku citlivým na tlak. Lepidlo velmi dobře přilne k holému i lakovanému kovu, laku, sklu, zatavenému dřevu, papíru, lepence a mnoha plastovým materiálům, včetně materiálů s nízkou povrchovou energií, jako je polyethylen a polypropylen. Toto jedinečné lepidlo je nehořlavé, takže samotná s háčkem při zkoušce splňuje požadavky normy F.A.R. 25.853, odstavec (a) (1) (ii), 12sekundová zkouška vertikálního požáru. Použití lepidla citlivého na tlak nahrazuje nebo snižuje potřebu aktivace rozpouštědlem, dielektrického nebo ultrazvukového lepení. Odstranění těchto dodatečných spojovacích prvků zjednodušuje proces, zvyšuje bezpečnost a snižuje náklady na instalaci. Tlakově citlivé lepicí produkty lze nanášet ručně nebo automaticky pomocí různých aplikátorů. 3M™ Hook and Loop Tape Design 3M™ Hook and Loop Tapes nabízejí velkou flexibilitu designu, rychlou instalaci výrobku, hladký.
Charakteristika:
Je vybaven samozhášícím syntetickým kaučukovým lepidlem pro lepení široké škály materiálů
Přísně testováno na odolnost proti plamenům a extrémnímu teplu
Skvělá flexibilita designu a rychlá montáž produktu
Poznámka:
Pro připevnění krytů k polštáři, sedadlům letadel, kobercům, speciálním vozidlům a přepravním aplikacím, jakož i pro připevnění jmenovek, štítků, ozdobných lišt a nápisů