Farbiaci valec Durotex 25

Č. pol.: 087110 25

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,66 € / ks
  • Od 10 ks
    10,55 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
190 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 25 cm
Výška pilótov 18 mm
Materiál poťahu Polyamid
Rozsah použitia farbiacich valčekov na mierne štruktúrované až drsné povrchy
Druh produktu Maliarsky valček

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 087110 25
EAN/GTIN 4002353021615
Číslo výrobcu 753525000

Popis

Prevedenie:

Vysoko hodnotný polyamidový povlak s vysokou absorpciou farby a rovnomerným uvoľňovaním farby. Najlepšie výsledky.
Univerzálny valec Duotex pre mierne štruktúrované až drsné povrchy, vysoký plošný výkon.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely