{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitá prídržná sila | 370 N | |
Celková výška | 41 mm | |
Šírka samostatného pólu | 57 mm | |
Hĺbka samostatného pólu | 15 mm | |
Materiál magnetické jadro | AlNiCo | |
maximálna tepelná odolnosť | 550 °C | |
Druh produktu | Silný magnet |
Číslo položky | 085934 41 | |
EAN/GTIN | 4045197372628 |