{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitá prídržná sila | 235 N | |
Celková výška | 35 mm | |
Šírka samostatného pólu | 44 mm | |
Hĺbka samostatného pólu | 11 mm | |
Materiál magnetické jadro | AlNiCo | |
maximálna tepelná odolnosť | 550 °C | |
Druh produktu | Silný magnet |
Číslo položky | 085934 35 | |
EAN/GTIN | 4045197372604 |