Silný magnet s ochrannou doskou 25

Č. pol.: 085934 25
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
143 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá prídržná sila 90 N
Celková výška 25 mm
Šírka samostatného pólu 25,4 mm
Hĺbka samostatného pólu 9,5 mm
Materiál magnetické jadro AlNiCo
maximálna tepelná odolnosť 550 °C
Druh produktu Silný magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085934 25
EAN/GTIN 4045197372567

Popis

Prevedenie:

  • Silný magnet v tvare mostíka.
  • S otvorom na upevnenie magnetu. (Veľkosť 35 a 41 s 2 otvormi).
  • Magnetický materiál odolný voči teplotám maximálne do 550 °C.

Použitie:

Na držanie, zdvíhanie alebo triedenie malých kúskov železa alebo na zabudovanie do elektrických relé, meracích prístrojov atď.
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
    Celková výška Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka