{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitá prídržná sila | 40 N | |
⌀ | 10 mm | |
Výška | 20 mm | |
maximálne redukčné opatrenie zadná strana | 8 mm | |
Materiál magnetické jadro | SmCo5 | |
Materiál povrch | nikel | |
maximálna tepelná odolnosť | 200 °C | |
Druh produktu | Tyčový magnet |
Číslo položky | 085928 10 | |
EAN/GTIN | 2050000965159 | |
Číslo výrobcu | E752 |