Tyčový upínací magnet s lícovaným rozmerom 32

Č. pol.: 085925 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá prídržná sila 150 N
32 mm
Výška 35 mm
maximálne redukčné opatrenie zadná strana 3 mm
Materiál magnetické jadro AlNiCo
Materiál povrch pozinkované
maximálna tepelná odolnosť 220 °C
Druh produktu Tyčový magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085925 32
EAN/GTIN 2050000965135
Číslo výrobcu E737

Popis

Prevedenie:

  • Tienené tyčové chápadlo s magnetickým jadrom z AINiCo.
  • Tolerancia lícovania na vonkajšom ⌀ h6.
  • Odolné voči teplote maximálne do 220 °C.

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.
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
    Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka