Tyčové magnety 2-dielna súprava 6X20

Č. pol.: 085936 6X20
Nastavte cenu 2 ks (1,85 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

6 mm
Dĺžka 20 mm
Materiál magnetické jadro AlNiCo
maximálna tepelná odolnosť 550 °C
Druh produktu Tyčový magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085936 6X20
EAN/GTIN 4045197372642

Popis

Prevedenie:

  • Valcový tvar, označenie drážky príslušného rovnakého pólu.
  • Magnetický materiál odolný proti teplotám do maximálne 550 °C (lak 100 °C).
  • Tyče je možné predĺžiť radením za sebou.