Zváračský držiak vnútorný/vonkajší uhol IOWCC

Č. pol.: 085955 IOWCC
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá prídržná sila 90 N; 150 N
Dĺžka 75 mm; 125 mm
Šírka 52 mm; 85 mm
Hmotnosť 0,13 kg; 0,4 kg
Druh produktu Uhlový magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085955 IOWCC
EAN/GTIN 5012095618119
Číslo výrobcu IOWCC

Popis

Prevedenie:

Upínateľný zvárací držiak je nastaviteľný na 30°, 60° a 90°.
Súprava sa skladá z 2 kusov zváracích držiakov (vnútorný/ vonkajší uhol) v dĺžke 75 mm a 125 mm.

Použitie:

Pomôcky na polohovanie, upevňovanie a držanie komponentov počas zvárania.