Permanentný magnetický kĺb 1-stranný magnetický

Č. pol.: 085960
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálna prídržná sila 120 N
Dĺžka samostatný blok 60 mm
Šírka samostatný blok 29 mm
Výška samostatný blok 25 mm
Materiál magnetické jadro AlNiCo
maximálna tepelná odolnosť 220 °C
Druh produktu Magnetický kĺb

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085960
EAN/GTIN 2050000965371
Číslo výrobcu 920OTPR

Popis

Prevedenie:

Magnetické bloky je možné upevniť v každom ľubovoľnom uhle.
Odolný voči teplotám do maximálne 220 °C, 1 magnetická strana.