Magnetický uholník s 90° (tuhý) 972

Č. pol.: 085954 972
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 972
Menovitá prídržná sila 750 N
Výška 225 mm
Dĺžka 225 mm
Šírka 22 mm
Materiál magnetické jadro Ferit
Rozsah prestavenia uhla 90 Stupeň
Hmotnosť 2,2 kg
Druh produktu Uhlový magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085954 972
EAN/GTIN 2050000965500
Číslo výrobcu E972

Popis

Prevedenie:

Tolerancia uhla ±0,05 / 100 mm.

Použitie:

Pre upnutie komponentov v stálom uhle 90° a pre prípravu montážnych a zváracích prác.