Magnetický uholník nastaviteľný ťažký 974

Č. pol.: 085952 974
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 974
Menovitá prídržná sila 400 N
Výška 140 mm
Dĺžka 140 mm
Šírka 35 mm
Materiál magnetické jadro Ferit
Rozsah prestavenia uhla 45 Stupeň - 90 Stupeň
Hmotnosť 1,4 kg
Druh produktu Uhlový magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085952 974
EAN/GTIN 2050000965524
Číslo výrobcu E974

Popis

Prevedenie:

Ramená upínacích čeľustí sú bezpečne nastaviteľné na každý uhol od 45° do 90°.
Prírastkové označenia v intervaloch 15 ° uľahčujú polohovanie.

Použitie:

Pomôcky na upnutie väčších komponentov pri zváracích a montážnych prácach.