{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitá prídržná sila | 61 N | |
⌀ | 27 mm | |
Výška | 25 mm | |
Materiál magnetické jadro | AlNiCo | |
Materiál povrch | Ocel | |
Upevňovací závit v magnetickej hlavici | M6 mm | |
maximálna tepelná odolnosť | 220 °C | |
Druh produktu | Hrncový magnet |
Číslo položky | 085940 27 | |
EAN/GTIN | 4045197372772 |