Viazací bod zvárateľný 2

Č. pol.: 086484 2
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka osí B 42 mm
Rozmer C 33 mm
⌀ čapu D 14 mm
Rozmer E 82 mm
Rozmer F 49 mm
Dĺžka L 40 mm
Prevedenie zvárateľný
Nosnosť 2 t
Druh produktu Viazací bod

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086484 2
EAN/GTIN 2050001858023
Číslo výrobcu WE.LR_200_FO0139

Popis

Prevedenie:

Privariteľný viazací bod so zváraným strmeňom, otočný o 180°, červeno lakovaný, bezpečnostný faktor 4.

Poznámka:

SF 4:1 = bezpečnostný faktor 4.