{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | PLASH CERUZKA | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Svetelný tok | 75 lm | |
Trvanie osvetlenia | 2,5 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Osvetľovacie teleso | LED modul | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Typ batérií | Mini, AAAA | |
Celková dĺžka | 131 mm | |
⌀ hlavy | 15 mm | |
Hmotnosť | 32 g | |
Druh produktu | Vrecková lampa |
Číslo položky | 081511 PENCIL | |
EAN/GTIN | 5708997351307 | |
Číslo výrobcu | 03.5130 |