FLASH PEN R - Kapení svítilna

Č. pol.: 03.5136
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrecková lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03.5136
EAN/GTIN 5708997351369
Číslo výrobcu 03.5136
Číslo L L01030 61

Popis

Popis:

Dobíjecí tužková svítilna se světelným tokem 300 lumenů a režimem boost. FLASH PEN R je velmi robustní a mimořádně kvalitní svítilna určená pro profesionální uživatele. Díky výrazně vylepšenému světelnému výkonu, kompaktnímu designu a ještě větší funkčnosti je svítilna skutečným pomocníkem po celý pracovní den. Svítilna je vybavena magnetickým vypínačem s režimem boost, který umožňuje zvýšit světelný tok ze 150 na 300 lumenů. Podržením vypínače na dvě sekundy aktivujete režim zesílení. Po 60 sekundách se svítilna automaticky přepne do režimu NORMAL. Pomocí funkce zaostření můžete měnit úhel paprsku od 10° do 60°, od soustředěného a zaostřeného úhlu světelného paprsku až po světlo do dálky. Světelný výkon dosahuje až 100 m. Dodává se s klipem a je navržena tak, abyste ji měli vždy v náprsní kapse, přímo na dosah ruky. Pouzdro je vyrobeno z eloxovaného hliníku pro vysokou odolnost a ergonomický a bezpečný úchop. Vodotěsnost, IP54. Svítilny SCANGRIP jsou testovány podle normy ANSI/NEMA FL1.

Charakteristika:

  • Baterie: Lithium-iontové
  • Doba nabíjení: 3 h
  • Index podání barev (CRI): Ra > 65
  • Kabel: 1 m USB
  • Kapacita baterie: 1100 mAh
  • Nabíjecí napětí DC: 5 V
  • Napětí baterie: 3,7 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní teplota: -10 °C na +60 °C
  • Světelný tok: 100 lm - 300 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 600 - 10000
  • Teplota barev (CCT): 6000 K
  • Třída ochrany: IP 54
  • Úhel paprsku: 10° na 60°
  • Vzdálenost paprsku: 100 m
  • Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem
  • Zdroj světla: CREE

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo