LED pracovné svietidlo s vernými farbami COLOUR MATCH MINI

Č. pol.: 081513 MINI
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Zóna ATEX žiadna
Svetelný tok 200 lm
Trvanie osvetlenia 2 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Farba svetla teplá biela; studená biela; verná farba
Hodnota CRI 96
Teplota farby 4 500 K - 6 500 K
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 1,6 Ah
Napätie akumulátora 3,7 V
Celková dĺžka 156 mm
Celková šírka 60 mm
Hmotnosť 190 g
Druh produktu Pracovné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081513 MINI
EAN/GTIN 5708997356500
Číslo výrobcu 03.5650

Popis

Prevedenie:

COLOUR MATCH. Špeciálna LED s vysokou hodnotou CRI pre perfektné podanie farieb a mimoriadne dlhú životnosť LED. Ideálna pre všetky maliarske, leštiace, čistiace a prípravné práce. Navrhnuté pre použitie v lakovniach. Sklenená vymeniteľná šošovka odolná voči všetkým typom rozpúšťadiel aj pri dennom čistení.
MINIMATCH. S funkciou 2 COLOUR LIGHT. To umožňuje výber medzi dvoma teplotami farieb v závislosti od pracovnej úlohy. Teplé svetlo (4 500 K) pre svetlé povrchy a studené svetlo (6 500 K) pre tmavé povrchy.
Nabíjateľné prachotesné a vodotesné ručné pracovné svetlo s akumulátorom. S robustným otočným hákom a silným zabudovaným magnetom. Flexibilná hlavica svietidla (otočná o 180°).

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane nabíjacieho kábla.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka