{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Menovité napätie | 230 V | |
Príkon | 35 W | |
Uhol vyžarovania nastaviteľný | 90 Stupeň; 35 Stupeň; 25 Stupeň; 15 Stupeň; 0 Stupeň | |
Svetelný tok | 3 850 lm | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Celková dĺžka | 273 mm | |
Celková šírka | 256 mm | |
Celková výška | 163 mm | |
Pripojovací kábel Dĺžka | 3 m | |
Hmotnosť | 2 300 g | |
Druh produktu | Plošné svietidlo |
Číslo položky | 081268 35 | |
EAN/GTIN | 4003644005604 | |
Číslo výrobcu | AL35LED |