• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

LED reflektor so statívom 50

Č. pol.: 081123 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité napätie 230 V
Svetelný tok 2 250 lm - 4 000 lm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Celková dĺžka 360 mm
Celková šírka 300 mm
Celková výška 350 mm
Pripojovací kábel Dĺžka 5 m
Druh produktu Reflektor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081123 50
EAN/GTIN 4003644019380
Číslo výrobcu HSS50LEDH

Popis

Prevedenie:

Plynule výškovo nastaviteľný a vysúvací statív 0,8 až 1,75 m, LED reflektor so spínačom.