{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Svetelný tok | 400 lm - 4 000 lm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 12 V; 18 V | |
Celková dĺžka | 240 mm | |
Celková šírka | 104 mm | |
Celková výška | 230 mm | |
Druh produktu | Reflektor |
Číslo položky | 081233 NOVA-4 | |
EAN/GTIN | 5708997006726 | |
Číslo výrobcu | 03.6101C |