LED-EX čelovka Vizion 2 s batériou 1

Č. pol.: 081519 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
524 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Vizion 2
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Zóna ATEX zóna 0; zóna 21
Farba puzdra žltá
Svetelný tok 60 lm - 250 lm
Trvanie osvetlenia 3,5 h - 30 h
Svetelný rozsah 60 m
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Osvetlenie stmievateľné nie
Počet obsiahnutých batérií 3
Typ batérií Micro, AAA
chemické zloženie alkalicko-mangánové
dobíjateľný nie
⌀ hlavy 45 mm
Hmotnosť 113 g
Druh produktu Čelová lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081519 1
EAN/GTIN 327005170102
Číslo výrobcu 517010

Popis

Prevedenie:

Čelovka chránená pred výbuchom, testovaná podľa platnej smernice ATEX.
Plochá, ľahká LED čelovka. Optimálne osvetlenie vďaka nastaviteľným uhlom lúča, 3 úrovniam osvetlenia a 3 voliteľným tvarom lúča. Odnímateľný LED modul pre použitie ako parkovacie svetlo/pracovné svetlo. S protišmykovým gumovým popruhom na helmu (k dispozícii je aj textilný popruh).

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane batérií – (3× AAA).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Bezpečnosť prevádzky"