Lakový popisovač PRO-LINE® HT B

Č. pol.: 085169 B

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,98 € / ks
  • Od 12 ks
    4,98 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Písacia farba modrá
maximálna hrúbka čiary 4 mm
minimálna hrúbka čiary 1 mm
odolné voči teplotám do 1 000 °C
rýchlo schnúce áno
odolné voči UV žiareniu áno
vodovzdorný áno
Označenie výrobcu PRO-LINE HT
Druh produktu Lakové popisovače

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085169 B
EAN/GTIN 048615973050
Číslo výrobcu 097305

Popis

Prevedenie:

Pre značenie široké 2 - 4 mm.
Farba bez zápachu, okrúhla špička. Odolný voči UV žiareniu a vode.

Použitie:

Rýchloschnúci lak pre teploty do 1000 °C.