• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Popisovací prístroj XTL500

Č. pol.: 085500 XTL500
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodná kazeta s popisovacou páskou XTL
Typ XTL
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
možné šírky pásky na písanie 6; 9; 12; 19; 24; 38; 54 mm
maximálna výška písma 50 mm
Sieťový adaptér vrátane
Počet veľkostí písma 15
Počet šírok písma 2
Počet štýlov písma 15
Počet viditeľných znakov na displeji 48
Počet dostupných znakov/symbolov 150
Počet riadkov textu 1 - 27
Farba písma cierna
Pásová fréza Prevedenie automatické
Rozloženie klávesnice QWERTZ
Zvláštnosť zásobník na etikety
Hmotnosť vrátane batérie 1 996 g
Označenie výrobcu Dymo XTL 500
Dĺžka 269 mm
Šírka 160 mm
Výška 121 mm
Druh produktu Popisovací prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085500 XTL500
EAN/GTIN 3501178733099
Číslo výrobcu 1873309

Popis

Prevedenie:

Robustné, mobilné značkovacie popisovacie zariadenia pre rýchlu výrobu samolepiacich plastových etikiet. Trvalá tlač tepelným prenosom. Nastaviteľný prívod a dobeh pásky. Napájanie energiou prostredníctvom dobíjateľného Li-Iónového akumulátora, sieťovej nabíjačky. Jednoduché spracovanie textu pomocou rýchlo prístupných tlačidiel.
Intuitívne, rýchle ovládanie pomocou dotykového displeja, realistický náhľad štítkov, veľký počet uložených šablón štítkov, obrázkov a symbolov pre dokonalé formáty, gumové opláštenie odolné voči nárazom.
Robustná priemyselná tlačiareň etikiet na jednoduchý popis káblov, ovládacích panelov, regálov atď. Priame snímanie prístupu pre často používané znaky v elektrotechnike.

Použitie:

Etikety sa prilepia na skoro všetky hladké a nemastné povrchy.

Rozsah dodávky:

Vrátane popisovacej pásky čierna na bielej a návodu na obsluhu.
Popisovací prístroj DYMO XTL™ 500, kufor, nabíjací adaptér, kábel USB, lítiovo-iónový akumulátor, 1 × univerzálna vinylová patróna 54 mm × 7 m, 1 × laminované štítky na káble 38 mm × 39 mm, čierne na bielom podklade, 150 štítkov, návod, karta na stiahnutie softvéru.

Poznámka:

  • Je možné nastaviť rôzne jazykové verzie.
  • S nemeckým rozložením tlačidiel zo skladu, francúzsku klávesnicu je možné dodať veľmi rýchlo.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka