{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka telesa | 800 mm | |
Forma lemu | s plným vybavením | |
Materiál telesa | sedlový trám | |
Farba lemu | cervená | |
so škrabacou doskou | nie | |
Rukoväťový systém | namontovaný tažký kovový držiak na násadu | |
vhodné pre násady s priemerom | 24 mm | |
pevný za mokra | Áno | |
Osadenie | elaston | |
Rozsah použitia - znečistenie | na hrubú špinu, mimoriadne odolná | |
Druh produktu | Metla |
Číslo položky | 087520 800 | |
EAN/GTIN | 4250560509512 | |
Číslo výrobcu | 234503 |