{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 460 mm | |
Dĺžka rukoväti | 210 mm | |
Dĺžka lopatky na zametanie | 250 mm | |
Šírka lopatky na zametanie | 230 mm | |
Hrúbka plechu | 0,8 mm | |
Materiál rukoväti | Ušlachtilá ocel | |
Materiál lopatky | Ušlachtilá ocel | |
kompletne z ocele | Áno | |
s priehybom | nie | |
Forma lopatky | Pravouhlá | |
Forma rukoväti | Plochý-kov | |
s dierou na zavesenie | Áno | |
Druh produktu | Lopatky na zametanie |
Číslo položky | 087574 | |
EAN/GTIN | 2050001674630 |