Utierky WypAll® X60 Brag Box W

Č. pol.: 089284 W
(0,45 € / 1 )
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu X60
Vhodné pre čistenie Áno
Demolácie 126
Vrstvy 1
Šírka 317 mm
Dĺžka 426 mm
Farba biela
vlhké nie
Hmotnosť 2 kg
Druh produktu Papierové utierky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 089284 W
EAN/GTIN 5033848035632
Číslo výrobcu 6035

Popis

Prevedenie:

Sortiment WypAll® X60 bol špeciálne navrhnutý ako ľahká a odolná utierka na rôzne ľahké čistiace práce. Ako líder na trhu v oblasti všestrannosti vám chceme pomôcť zvýšiť produktivitu a efektivitu – a zároveň znížiť množstvo odpadu poskytovaním čistých a opakovane použiteľných utierok, na ktoré sa môžete vždy spoľahnúť. Vďaka pokročilej technológii Hydroknit™ je každá utierka ľahká a zároveň savá – pre menej zvyškov a všestranné čistenie pre široké spektrum úloh. Táto utierka je ideálna na použitie v priemyselnej výrobe a ideálne odstraňuje ľahké oleje, lepidlá a usadeniny. Je vhodná aj na čistenie skla a lesklých povrchov.