• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Valec s dutým piestom YCS

Č. pol.: 086070
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Hydraulické nástroje Yale sú vyrobené z vysoko kvalitnej CrMo ocele pre značne vyššiu pevnosť v „elastickej oblasti“ a z toho vyplývajúcu veľmi dlhú životnosť. Všetky montážne a prídavné diely zodpovedajú metrickej rade noriem, čo podstatne zjednodušuje montážne a servisné práce, ako aj zaobstaranie náhradných dielov. 100 % kompatibilita so všetkými hydraulickými systémami 700 bar.
Na základe ich priechodzieho stredového otvoru sa tieto valce hodia pre použitie, pri ktorom sa musia pomocou závitových vretien zachytiť veľké ťažné sily, pripojenie pomocou rýchlospojky.
Všetky montážne a prídavné diely zodpovedajú metrickej rade noriem, čo podstatne zjednodušuje montážne a servisné práce, ako aj zaobstaranie náhradných dielov. 100 % kompatibilita so všetkými bežne dostupnými hydraulickými systémami 700 bar.

Použitie:

Predopnutie ťažných kotiev, vtlačenie a vytlačenie ložísk, osí a hriadeľov, stiahnutie ozubených kolies a remeníc, ako aj ťahanie, resp. presunutie ťažkých konštrukcií.

Rozsah dodávky:

Vrátane tlakovej prípojky 3/8-NPT. Dodávka sa uskutoční pripravená na prevádzku vrátane objímky spojky, tlačného kusu z kalenej ocele (pečiatky) a upevňovacieho závitu bez pripojovacích vedení a adaptéra.

Poznámka:

Uzavreté systémy sa z výroby predbežne zmontované, naplnené a odvzdušnené.
Hydraulické ručné čerpadlo pozri Č. 086050, hydraulická hadica Č. 086081.