{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | P3 | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP X4 | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Svetelný tok | 25 lm | |
Trvanie osvetlenia | 6 h | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Osvetľovacie teleso | LED modul | |
Advanced Focus System (AFS) | áno | |
Smart Light Technology (SLT) | nie | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | Micro, AAA | |
Celková dĺžka | 90 mm | |
⌀ hlavy | 19 mm | |
Hmotnosť | 35 g | |
Druh produktu | Vrecková lampa |
Číslo položky | 081467 P3 | |
Číslo výrobcu | 500882 |