Viacnásobná upínacia lišta 120

Č. pol.: 360110
Zľava
Od  1158,58 €
Cena platí do 31. 5. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Všetky funkčné plochy presne brúsené, presnosť párovania 0,03mm.
  • Základná lišta a čeľusť majú tvrdenú krajnú vrstvu.
  • Kompaktná modulárna konštrukcia, vysoká upínacia sila do 40 kN, maximálny uťahovací moment 50 Nm.
  • Upevňovacia schéma otvorov pre GARANT ZeroClamp upínací systém s nulovým bodom (rozostup200mm) sériová, príp. možná cez upínacie/rastrové platne alebo úpinky.
  • Pravítko na povrchu základnej lišty umožňuje rýchlo opakovateľné polohovanie upínacích nástavcov v ozubení upínacej lišty.
  • Možné variabilné rozostupy pomocou krížovej spojky.
  • Možné štandardné upínanie a upínanie s upínacími vložkami.
  • Rozsah upínania je možné individuálne predĺžiť.
  • Jednoduché upínanie momentovým kľúčom.

Použitie:

  • 5-stranné opracovanie na viacosových obrábacích centrách.
  • Ako hospodárne riešenie pri použití s upínacím systémom s nulovým bodom GARANT ZeroClamp na paletizačných, príp. automatizačných systémoch alebo priamo na strojovom stole, príp. upínacích vežiach.

Zvláštní příslušenství:

Varianty upínacích čeľustí, magnetická lišta, doraz obrobku pozri č.360112360129. Momentový kľúč, pozri č.656050 veľ.60, upínací čap č.360025 veľ.18M16, upínacia príložka č. 360127.

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "15 rokov GARANT ZeroClamp"
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
    Dĺžka koľajnice Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka