Prevedenie:
Presnosť: Tolerancia výšky ± 0,01 mm; tolerancia šírky ± 0,02 mm.
Tvrdosť: 60 HRC.
Jemne brúsené v pároch.
Skrátenie času potrebného k upnutiu až o 10 %.
Použitie:
Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.
Poznámka:
Dostupné aj v dĺžkach 50, 70, 100 a 150 mm.
Jednotlivé paralelné podložky − páry dostupné od výrobcu.