Pár paralelných podložiek, 90×5 Magnetická spodná strana 28

Č. pol.: 366322 28
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 90 mm
Šírka 5 mm
Výška 28 mm
Tolerancia výšky ± 0,01 mm
Tvrdosť 60 HRC
Druh produktu Paralelné podložky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 366322 28
EAN/GTIN 4062406296704

Popis

Výhoda:

  • Flexibilné použitie vďaka integrovaným tyčovým magnetom na spodnej strane.
  • Skrátenie času prípravy.