{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka | 160 mm | |
Šírka | 10 mm | |
Výška | 25 mm | |
Tolerancia výšky | ± 0,01 mm | |
Tvrdosť | 60 HRC | |
Druh produktu | Paralelné podložky |
Číslo položky | 366327 25 | |
EAN/GTIN | 4062406298531 |